Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS APH-031-10-13-S PELTIER-MODUL, 8W, 15 X 15 X 3.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466914
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     APH-031-10-13-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 15 mm
  • Anschlussdrähte: 150mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: APH
  • Breite: 15 mm
  • Kühlleistung: 8 W
  • Tiefe: 3.3 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 3.78 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 67 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    European Thermodynamics
    AR-AR-060-24
    ab € 330,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.