Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS APH-161-12-16-E PELTIER-MODUL, 49.2W, 40 X 40 X 3.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466906
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     APH-161-12-16-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 40 mm
  • Anschlussdrähte: 350mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: APH
  • Breite: 40 mm
  • Kühlleistung: 49.2 W
  • Tiefe: 3.8 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 4.5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 19.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 69 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,40*
    € 68,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    European Thermodynamics
    AR-AR-060-24
    ab € 329,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.