Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS APH-161-12-14-E PELTIER-MODUL, 56.3W, 40 X 40 X 3.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466905
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     APH-161-12-14-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 40 mm
  • Anschlussdrähte: 350mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: APH
  • Breite: 40 mm
  • Kühlleistung: 56.3 W
  • Tiefe: 3.7 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5.1 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 19.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 69 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, EUROPEAN THERMODYNAMICS, APH-161-12-14-E, 2466905, 246-6905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,02*
    € 63,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    European Thermodynamics
    AR-AR-060-24
    ab € 329,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.