Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 875105444002 KONDENSATOR, 15æF, 20V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466666
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105444002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-PSLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 15uf, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 875105444002, 2466666, 246-6666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,32*
    € 0,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 1,214*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.