Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 875075161013 KONDENSATOR, 2000æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466611
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075161013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-PSLC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 5.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2000 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 875075161013, 2466611, 246-6611
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 1,53*
    Lager 139
    261
    1
    € 14,99*
    ab € 1,02*
    € 3,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.