Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 875075155007 KONDENSATOR, 560æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466605
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075155007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-PSLC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 5.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, becherelko, elektrolytkondensator smd, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, WURTH ELEKTRONIK, 875075155007, 2466605, 246-6605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,80*
    Lager 139
    161
    1
    € 14,99*
    ab € 0,399*
    € 1,349*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,349*
    € 1,60531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.