Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865250540003 KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466492
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250540003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASNP
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Bipolar [unpolar]
  • Rippelstrom: 18 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko 4,7uf 35v, becherelko, smd kondensator 4,7uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865250540003, 2466492, 246-6492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,116*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.