Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865090640004 KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466393
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090640004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLU
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 50 v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865090640004, 2466393, 246-6393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0835*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3088*
    € 0,36747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1974*
    € 0,23491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1505*
    € 0,1791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.