Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865090349007 KONDENSATOR, 100æF, 16V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466371
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090349007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLU
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 92 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865090349007, 2466371, 246-6371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,239*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.