Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865080443008 KONDENSATOR, 56æF, 25V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466300
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080443008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLI Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 230 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865080443008, 2466300, 246-6300
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,17*
    Lager 139
    770
    1
    € 14,99*
    ab € 0,124*
    € 0,556*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.