Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 865060253008 KONDENSATOR, 470æF, 10V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466186
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060253008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: WCAP-ASLL
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 550 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 865060253008, 2466186, 246-6186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.