Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861221486019 KONDENSATOR 220æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466160
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221486019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 450vdc
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: WCAP-AIE8
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.59 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 27 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861221486019, 2466160, 246-6160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.