Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861221485018 KONDENSATOR 390æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466159
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221485018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 450vdc
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: WCAP-AIE8
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.35 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 46 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861221485018, 2466159, 246-6159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.