Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861141486021 KONDENSATOR 270æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466136
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861141486021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: WCAP-AI3H
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.28 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 37 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 270uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861141486021, 2466136, 246-6136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.