Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861021483003 KONDENSATOR 56æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466013
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861021483003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: WCAP-AIG5
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 410 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 450vdc, alu elko, elko 56uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861021483003, 2466013, 246-6013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.