Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861011487026 KONDENSATOR 470æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466009
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861011487026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: WCAP-AIG8
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.89 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861011487026, 2466009, 246-6009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.