Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 861011483004. KONDENSATOR 100æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465987
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861011483004.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: WCAP-AIG8
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.03 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 36 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, WURTH ELEKTRONIK, 861011483004., 2465987, 246-5987
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 6,23*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,63*
    € 6,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.