Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860080775015. KONDENSATOR, 120æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465969
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080775015.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
aluminium elektrolytkondensator 63v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 835 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860080775015., 2465969, 246-5969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.