Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860080775010 KONDENSATOR, 68æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465966
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080775010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 500 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, alu elko, elko 68µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860080775010, 2465966, 246-5966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,29*
    Lager 139
    302
    1
    € 14,99*
    ab € 0,203*
    € 0,817*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.