Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860080673003. KONDENSATOR, 33æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465933
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080673003.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 50v, alu elko, elektrolytkondensator 33 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860080673003., 2465933, 246-5933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0772*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3405*
    € 0,4052
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2048*
    € 0,24371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1738*
    € 0,20682
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.