Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860020680029 KONDENSATOR, 1800æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465828
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020680029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG5
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.48 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 50v, alu elko, elektrolytkondensator 1800uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860020680029, 2465828, 246-5828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.