Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860020680027 KONDENSATOR, 1200æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465826
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020680027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG5
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.15 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1200 uf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860020680027, 2465826, 246-5826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.