Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860020678025 KONDENSATOR, 820æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465824
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020678025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG5
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860020678025, 2465824, 246-5824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,747*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.