Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010675018 KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465742
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010675018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 468 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010675018, 2465742, 246-5742
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    1 Tag
    94
    10
    € 5,95*
    ab € 0,3338*
    € 0,5815*
    Lager 139
    476
    1
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,815*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.