Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010278022 KONDENSATOR, 3300æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465626
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010278022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.54 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010278022, 2465626, 246-5626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.