Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010275019 KONDENSATOR, 1800æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465623
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010275019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.089 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010275019, 2465623, 246-5623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,286*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.