Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010273011. KONDENSATOR, 470æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465615
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010273011.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 418 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, alu elko, alu elko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010273011., 2465615, 246-5615
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1182*
    Lager 139
    1367
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0608*
    € 0,2211*
    2 Tage
    925
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0794*
    € 0,2375*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2211*
    € 0,26311
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.