Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010273009 KONDENSATOR, 220æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465613
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010273009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 294 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220µf 10v, alu elko, alu elko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010273009, 2465613, 246-5613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,0814*
    € 0,1051*
    Lager 139
    906
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0587*
    € 0,2134*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2134*
    € 0,25395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.