Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010272007 KONDENSATOR, 150æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465611
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010272007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 231 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010272007, 2465611, 246-5611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0594*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2388*
    € 0,28417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.