Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010272004 KONDENSATOR, 68æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465608
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010272004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 132 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, elko 68µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010272004, 2465608, 246-5608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 8,95*
    ab € 0,0305*
    € 0,0441*
    Lager 139
    1090
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0541*
    € 0,1909*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.