Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860010272003 KONDENSATOR, 47æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465607
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010272003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATG8
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 105 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, alu elko, alu elko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860010272003, 2465607, 246-5607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0506*
    € 0,0728*
    Lager 139
    2193
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0457*
    € 0,1659*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1659*
    € 0,19742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8295* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.