Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI TCA0372BDWR2G OP-VERST., 2FACH 1.4MHZ 1.4V/US WSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464721
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TCA0372BDWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 1.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anstiegsrate: 1.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 5V bis 40V
  • Eingangsruhestrom: 0.1 µA
  • Bandbreite: 1.4 MHz
  • Verstärkertyp: Strom
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: WSOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ONSEMI, TCA0372BDWR2G, 2464721, 246-4721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,533*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.