Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-015-103 NETZTEIL, AC/DC, 3.3V, 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464694
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-015-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 20 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 45 mm
  • Tiefe: 62 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-015-103, 2464694, 246-4694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 25,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    € 17,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.