Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-006-106 NETZTEIL, AC/DC, 6V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464675
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-006-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 24 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 30 mm
  • Tiefe: 45.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 6 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-006-106, 2464675, 246-4675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 18,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    € 17,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.