Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74VHCT244ADWRG PUFFER/LEIT.TREIBER, 8FACH, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464593
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHCT244ADWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74VHC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74VHCT244ADWRG, 2464593, 246-4593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,45*
    € 1,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 1,546*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,55*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.