Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI M74VHC1GT14DFT2G INVERTER, SCHMITT EINFACH, 1EING. SOT353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464477
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT14DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74VHC1G14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, M74VHC1GT14DFT2G, 2464477, 246-4477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,189*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.