Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC78M09CDTRKG LIN. SPANNUNGSREGLER, 0.5A, 9V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464358
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M09CDTRKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 9 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7809 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, MC78M09CDTRKG, 2464358, 246-4358
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    33
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 0,81*
    4
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.