Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP3064DR2G DC/DC-ABWÄRTSWANDLER, 150KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464243
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3064DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Boost, Buck, invertierend
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • Schaltfrequenz: 150 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Ausgangsspannung, min.: 1.25 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, NCP3064DR2G, 2464243, 246-4243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,575*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.