Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L78L15ABUTR LIN.SPANNUNGSREGLER, 15V, 0.1A, SOT-89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463949
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L15ABUTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Nennausgangsspannung: 15 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 7815 Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-89
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L78L15ABUTR, 2463949, 246-3949
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,135*
    € 0,449*
    Lager 139
    32390
    5
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 0,738*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.