Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC2G14GW,125 INVERTER, SCHMITT, 2FACH 1EING. SOT363-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463875
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC2G14GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HC2G14
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-363
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC2G14GW,125, 2463875, 246-3875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,144*
    Lager 139
    9130
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0923*
    € 0,3999*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,144*
    € 0,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3999*
    € 0,47588
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2627*
    € 0,31261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1837*
    € 0,2186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9995* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.