Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM, 128 Kbit, 16K x 8 Bit, Seriell SPI, 10 MHz, SOIC, 8 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463740
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT25128VI-GT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Produktpalette: 128Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 128 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 16K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ON SEMICONDUCTOR, CAT25128VI-GT3, 2463740, 246-3740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2888
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,438*
    € 0,928*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,14*
    € 3,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.