Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491C106M020AT KONDENSATOR, 10æF, 20V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462775
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106M020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.6 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 247 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491C106M020AT, 2462775, 246-2775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,13*
    € 0,414*
    Lager 139
    1383
    10
    € 14,99*
    ab € 0,238*
    € 0,632*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T494C106M025AT
    ab € 0,407*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X0020C2TE3
    ab € 0,149*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.