Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP UCS1003-2-BP LEIST.REGLER, USB-ANSCHL., 1-PORT QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     UCS1003-2-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: Leistungsregler für USB-Anschluss
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.