Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER26HDTR AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460750
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER26HDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 20 W
  • Schaltfrequenz: 115 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: 60 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER26HDTR, 2460750, 246-0750
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,97*
    € 1,87*
    Lager 139
    7114
    1
    € 14,99*
    ab € 0,542*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA081V1
    ab € 50,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.