Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F091CCU6 MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, UFQFPN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456960
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F091CCU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F091CCU6, 2456960, 245-6960
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 2,83*
    € 3,94*
    Lager 139
    425
    1
    € 14,99*
    ab € 2,77*
    € 6,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,98*
    € 6,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.