Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C274ACF4100LG0J KONDENSATOR, 1æF, 470VAC, 5%, PP, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456880
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF4100LG0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 58.5 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C274ACF4100LG0J, 2456880, 245-6880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 162 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 648 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 1134 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 2106 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.