Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC40A562CD063 KONDENSATOR 5600æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456757
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC40A562CD063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.122 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALC40 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.03 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 5600 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, becherelko 63v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC40A562CD063, 2456757, 245-6757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 2080 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCLPR63V568M30X40
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.