Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC40A221BB250 KONDENSATOR 220æF 250V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456755
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC40A221BB250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.592 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ALC40 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 250v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC40A221BB250, 2456755, 245-6755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.