Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75QR34704010J KONDENSATOR 0.47æF 1 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456398
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QR34704010J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 165 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0085 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 350 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 9.23 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75QR34704010J, 2456398, 245-6398
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    432
    € 5,90*
    ab € 0,95*
    € 1,19*
    288
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 1,89*
    Lager 139
    262
    1
    € 14,99*
    ab € 0,977*
    € 4,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1152 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.