Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75IR42204050J KONDENSATOR, 2.2æF, 250V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456379
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75IR42204050J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 220 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 100 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 9.38 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75IR42204050J, 2456379, 245-6379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,835*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 336 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 672 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.